• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Ecran visière transparent pour électriciens CROSS®LINE E-VISIER, Matériau verres: PC

Réf.: 097898 PC
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau verres Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Protection anti-UV: Standard

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte des verres Transparent
Identification des verres 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN
Matériau verres Polycarbonate
Protection anti-UV Standard
Type de produit Visière

Identification et classification

Référence article 097898 PC
EAN / GTIN 4018395160953
Fabricant/personne responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Description

Exécution:

Cross®Line E-Visier pour travaux sous haute tension électrique jusqu’à 1000 V. Polycarbonate transparent avec bords arrondis et poids réduit de 155 g. La visière est dotée d’un revêtement anti-rayures à l’extérieur et d’un revêtement anti-buée à l’intérieur. L’écran visière peut être fixé sur les casques de protection pour électriciens à l’aide du support de casque 097848 CARRIER.

Norme:

EN 166; EN 170; GSET29:2005

Adapté(s) pour:

Casques de protection Schuberth Cross® Guard et Cross® Electric (097804, 097809) à l’aide du support de casque 097848 CARRIER.
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
Connectez-vous à votre compte