• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Surlunettes

Réf.: 096810 CLEAR
Remise
CHF 5.65
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Protection anti-UV: Standard
  • Caractéristique de la monture: Coussinets; Longueur des branches réglable
  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Exécution: Surlunettes

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Identification des verres HO 1 F
Identification de la monture CE HO EN 166 F
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Coussinets; Longueur des branches réglable
Matériau verres Polycarbonate
Exécution Surlunettes
Type de produit Surlunettes

Identification et classification

Référence article 096810 CLEAR
EAN / GTIN 4045197872104
Réf. fabricant 096810 CLEAR
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Surlunettes adaptables à la morphologie individuelle, pour usage professionnel. Très bonne visibilité sur les côtés grâce à l'oculaire panoramique. Conviennent aux porteurs de lunettes.
Le revêtement des lunettes de protection résiste aux rayures légères, mais il n’atteint pas une résistance complète aux rayures suivant EN166 (marquage K).

Norme:

EN 166

Warning:

Utilisation normale
  • Protège les yeux contre les particules à faible énergie (vitesse d’impact jusqu’à 45 m/s).
  • Utilisation à des températures comprises entre -5 et 55 °C.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protège pas des rayons IR/UV d’intensité dangereuse, ni des risques chimiques, thermiques et électriques.
  • Ne pas porter par-dessus d’autres lunettes.
  • Aucune pièce ne peut être remplacée ou échangée.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous