{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 12 | |
Propriété des gants | Certification pour le contact alimentaire | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
EN 374 | Type A (AKLMNPST) | |
Résistance aux produits chimiques | AKLMNPST | |
EN 388 | 2110X | |
Matière | Latex / Néoprène | |
Matériau support | Latex / Néoprène | |
AQL | 0,7 | |
Applications | Polyvalents | |
Longueur | 320 mm | |
Epaisseur | 0,7 mm | |
Couleur | bleu / jaune | |
Utilisation | réutilisable | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |
Référence article | 094791 7 | |
Réf. fabricant | 2301-7 |