• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Paire de gants uvex phynomic C XG ESD, Taille des gants: 7

Réf.: 094462 7
Nouveau produit
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 Paire
  • Etapes de la commande : 10 Paire
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété des gants: Certification produits alimentaires; Compatibles écrans tactiles; Compatibles écrans tactiles
  • Propriété électrostatique: Testé ESD suivant EN 16350
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: C

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Certification produits alimentaires; Compatibles écrans tactiles; Compatibles écrans tactiles
Propriété électrostatique Testé ESD suivant EN 16350
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X42C
Matériau support HPPE, fibre de verre, PA, élasthanne, carbone
Revêtement Mousse aqua-polymère Xtra Grip
Variante de revêtement Paume
Domaine d’application Multi-usages
Couleur bleu / noir
Poids 58 g
Utilisation réutilisable
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants anti-coupures

Identification et classification

Référence article 094462 7
EAN / GTIN 4048612120248
Réf. fabricant 6004807
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

uvex phynomic C XG ESD. Gants sensibles avec niveau de protection anti-coupures C, s’adaptent comme une seconde peau. Bonne préhension dans les environnements de travail humides et huileux. Certifiés Oeko-Tex 100 et compatibles écrans tactiles. Adaptés au contact alimentaire et les zones de travail ESD conformément à la norme EN 16350.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420; EN 16350

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.
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
Connectez-vous à votre compte