• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Gaz dépoussiérant, Contenance: 400ml

Réf.: 083112 400
Prix par 1 Unité (CHF 24,50 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 9.80 / 1 Unité
    (CHF 24,50 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF 8.15 / 1 Unité
    (CHF 20,38 / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Sommaire 0,4 l
Couleur transparent
Forme liquide
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme
Type de produit Nettoyant universel

Identification et classification

Référence article 083112 400
EAN / GTIN 5412386070631
Réf. fabricant 33299-AA
Fabricant/personne responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Description

Exécution:

Le gaz dépoussiérant Dust Clean PB à tête de pulvérisation confortable garantit un soufflage efficace de la poussière et de la saleté accumulée par ex. sur des appareils de bureau et ordinateurs.
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
Connectez-vous à votre compte