Il existe une alternative à ce produit

Lampes de travail COLOUR MATCH SUN3

Réf.: 081513 SUN3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 65

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Zone ATEX aucune
Référence fabricant SUNMATCH 3
Flux lumineux 500 lm
Durée d'éclairage 4 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Puissance couleur vraie
Valeur CRI 96
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2,6 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 190 mm
Largeur totale 60 mm
Poids 270 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081513 SUN3
Réf. fabricant 03.5651

Description

Exécution:

COLOUR MATCH. LED spéciales présentant une valeur CRI élevée pour un rendu parfait des couleurs et une très longue durée de vie. Parfaite pour tous les travaux de peinture, de polissage, de nettoyage et de préparation. Conçue pour une utilisation dans les ateliers de peinture. Lentille en verre interchangeable et résistante à tous les types de solvants, y compris en cas de nettoyage quotidien.
SUNMATCH 3. Lampe de travail à main sans fil avec 5 niveaux de températures de couleur (fonction ALL DAYLIGHT).
Lampe de travail à main sans fil rechargeable, étanche à l'eau et à la poussière. Avec crochet pivotant robuste et puissant aimant intégré. Tête de lampe flexible (pivotant à 180°).

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec chargeur et câble USB.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier