Scie-sabre sans fil, sans batterie SSE18LTXBL

Réf.: 078223 SSE18LTXBL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Emballage: Metabox
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Metabox
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Référence fabricant SSE 18 LTX BL
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5,2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Longueur course 32 mm
Cadence 0 min-1 - 2 700 min-1
Poids 3,1 kg
Vibrations maximales suivant EN 27,5 m/s2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078223 SSE18LTXBL
EAN / GTIN 4061792172524
Réf. fabricant 602267650

Description

Exécution:

Scie sabre sans fil puissante et légère, avec poignée Softgrip coudée pour un grand confort de travail.
  • Moteur Brushless pour une progression rapide et une efficacité maximale.
  • Butée de profondeur réglable sans outil.
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux.
  • La lame de scie pivotante sur 180° pour un travail en hauteur confortable.
  • Metabo Quick pour un changement de lame de scie sans outil.
  • Mouvement pendulaire commutable.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100 % compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, en carton.

Remarque(s):

Lames de scies-sabres, voir à partir du code art. 588600.
Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript