Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Kit de base batterie 9260425001

Réf.: 073832 9260425001

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3 Ah
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073832 9260425001
Réf. fabricant 92604250010

Description

Exécution:

Batterie Li-Ion avec indication de l’état de charge et technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. 100% compatible avec tous les outils sans fil 12 V FEIN et les outils sans fil 18 V avec interface MultiVolt.

Livraison:

Avec chargeur rapide.
2 batteries Li-ion de 12 V / 2,5 Ah.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier