C'est tranchant, c'est agressif, Cer Rapid

La nouvelle génération de disques d'ébarbage et de tronçonnage CerRapid.
Comparé aux modèles classiques, la nouvelle génération de disques d'ébarbage et de tronçonnage GARANT CerRapid offre une capacité d'abrasion nettement supérieure et un travail extrêmement ergonomique.
1. Grain de céramique hautes performances
Le grain de céramique fritté (CER) présente des avantages décisifs par rapport aux types de grains classiques que sont le corindon (A) ou le zirconium (ZA). Grâce à une faible pression d'appui, la structure microcristalline permet de libérer constamment de nouvelles arêtes de coupe. Le grain exerce ainsi un effet auto-affûtant, réduit l'échauffement et offre une capacité d'abrasion optimale (voir figure n° 1).

2. Système de liant optimal
Ce n'est qu'en association avec un système de liant novateur spécialement conçu à cet effet que les performances du grain de céramique sont pleinement mises en valeur. Elles sont atteintes grâce à un équilibre parfait entre l'incorporation et le renforcement du grain pour absorber les efforts de coupe, d'une part et le moment optimal de rupture du grain usé, d'autre part. Il est ainsi possible d'utiliser la capacité d'abrasion existante avec une durée de vie maximale (voir section disque d'ébarbage, figure n° 2).
Vos avantages
Productivité et rentabilité maximales
Des coupes plus rapides et plus nombreuses
Capacité d'abrasion maximale : le comportement de meulage ultra-rapide et ultra-agressif permet un enlèvement de matière plus important ou des coupes plus nombreuses en nettement moins de temps. Gagnez du temps et réduisez vos charges.
Meilleurs résultats
Le grain toujours affûté et l'absence d'échauffement produisent de meilleures surfaces, réduisent la formation de bavures lors du tronçonnage et diminuent la contrainte thermique de la pièce (p. ex. lors de l'usinage de l'acier inoxydable). Le rattrapage fastidieux et coûteux est minimisé.
Travail plus confortable
La faible pression d'appui nécessaire permet de réduire considérablement l'effort requis et d'obtenir un comportement de meulage extrêmement doux. L'utilisateur et la machine sont ainsi préservés.
Consommation en outils réduite
Le grain de céramique et le système de liant optimisé réduisant l'usure offrent une durée de vie très élevée et des performances optimales pendant toute la durée d'utilisation. Cela réduit la consommation en outils et minimise les temps de changement.
Produits et autres informations
Vous trouverez ici tous les articles GARANT CerRapid.