Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
  • Menu

PB SWISS TOOLS - WORK WITH THE BEST

Windturbine-232.jpg

PB Swiss Tools développe et fabrique des outils de qualité suisse, sans compromis : précision, durabilité et fiabilité. Les utilisateurs professionnels savent apprécier l'excellence de nos outils et instruments. Nous faisons appel aux dernières technologies, à des spécialistes expérimentés et à un degré d'automatisation élevé afin de proposer à notre clientèle internationale un excellent rapport qualité-prix.

Produits en action

Qualité suisse et garantie

Swiss-Tools-Qualitaet.jpg

PB Swiss Tools est le seul fabricant d'outils de vissage et de percussion à marquer ses produits d'un numéro de série. Tous nos produits sont fabriqués en Suisse dans nos propres usines, ce qui nous permet un contrôle qualité sans lacune. De sévères contrôles de qualité sont effectués par nos spécialistes pendant tout le processus de fabrication. Leur savoir-faire allié à l'équipement moderne de nos laboratoires est la garantie d'une qualité hors du commun et d'améliorations constantes. Toutes les étapes de production, jusqu'à la matière première utilisée, peuvent être suivies grâce au numéro de série, même après la vente. C'est le label de notre qualité exceptionnelle – illimitée dans le temps.

Select materials

werkzeug-materialien-800x520.jpg

Le matériau de base utilisé pour la fabrication des outils PB Swiss Tools est un alliage spécial à base d'acier à ressorts. Cet alliage spécial résistant à l'usure se caractérise par des valeurs de dureté élevée (58 – 60 HRC) et des propriétés de ténacité et d'élasticité uniques. Il a été développé des décennies durant en collaboration avec les aciéries et fabriqué selon une recette créée spécifiquement pour nous. 

Pour les manches Classic transparents et les manches multicraft, c'est du cellulose acéto butyrate (CAB) qui est utilisé. Ce produit naturel modifié est fabriqué à base de bois tendre, une ressource renouvelable. 

Les lignes de manches SwissGrip et ElectroTool sont toutes deux fabriquées à partir de deux composants. La partie centrale dure est composée de polypropylène spécialement modifié, particulièrement résistant aux chocs. Pour le revêtement doux, nous utilisons le Santoprene, produit de marque de grande qualité.

Ce plastique souple et doux pour la peau transmet une sensation agréable à la préhension, permet d'atteindre des couples de serrage élevés et est particulièrement adapté aux travaux longs sans fatigue.

 

Outils RainBow

PBSwissTools-ColorCode-800x520.jpg

L'outil qu'il vous faut en un clin d'œil

Les couleurs permettent de différencier divers objets d'apparence similaire. Partant de ce constat, PB Swiss Tools a décidé de concevoir des outils dotés de codes couleur en fonction de leurs dimensions et de leurs fonctions. PB Swiss Tools a lancé sur le marché en 2000 le jeu RainBow, les premières clés six pans avec code couleurs. Le nombre croissant d'imitations prouve l'utilité de ce code couleurs. 

Que ce code couleurs soit appliqué en fonction de la taille ou du type d'outil, ces deux systèmes vous garantissent de pouvoir prendre en main le plus rapidement possible l'outil recherché. Cette fonctionnalité vous enthousiasmera.