Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
  • Menu
GARANT

GARANT Power Q

Les meilleures performances avec les meilleurs avances !

06774_LP_Einleitung_800x550.jpg

GARANT Power Q : La nouvelle famille de fraise à plaquette vous apportera performances et valeurs d'avances maximales.
La nouvelle gamme de fraises grande avance GARANT séduit pas sa sécurité de process et ce à des valeurs d'avance maximales. La compatibilité des substrats et de la géométrie garantie des performances d'utilisation optimales.
 

La fraise GARANT Power Q en action !

Les avantages en bref

06774_LP_Beigelung_800x580.jpg

1. Revêtement en nickel dur : Empêche la corrosion et les dommages de la surface de l'outil.
2. Stabilité : Usinage sûr, même en cas de porte-à-faux importants.
3. Arrosage : De série avec arrosage interne.
4. Logement de plaquette : Appui axial et radial optimisé pour chaque application de fraisage.

06774_LP_Schnittradius_800xXXX.jpg

Rayon en bout double :
Permet d'augmenter la productivité, datteindre des profondeurs d'approche plus élevées (ß), la formation de copeaux plus minces (a).

Grand angle de dépouille :

  • Evacuation optimale des copeaux
  • Performances optimales également dans des cavités profondes (fraisage-alésage par interpolation, ramping)
  • Avantages pour les usinages près des contours 

 

Equipé pour chaque application

06774_LP_Anwendung_1164.jpg

 


Application, pièce - machine - matière ; Votre fabrication est toujours personnalisée.

1. Application : Fraisage de poche - Outil : Power Q avec filetage : 212804_20/3 - Plaquette : XOMT060310ZZSR, 212819 ST900
2. Application : Rainure de contour - Outil : Power Q avec filetage : 212809_32/3 - Plaquette : XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
3. Application : Fraisage/alésage par interpolation conique - Outil : Power Q avec filetage : 212809_32/3 - Plaquette : XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
4. Application : Tréflage - Outil : Power Q avec alésage : 212817_50/4 - Plaquette : XDMT120516ZDSR, 212887 ST900