• 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
  • Menu
GARANT

Fraises HPC GARANT

GARANT MasterSteel - L'acier a trouvé son maître.

1164x200_Garant_Mastersteel_Header.jpg



800x1100_Garant_Mastersteel_Samurai.jpg

Une qualité exceptionnelle, une précision maximale et une longévité impressionnante caractérisent les nouvelles fraises ébauche HPC GARANT MasterSteel.

Le sabre du samouraï est une oeuvre d’art :
une longue expérience et un savoir-faire de pointe ont donné naissance à un outil haut de gamme.
Semblable à la perfection du sabre du samouraï, la nouvelle fraise HPC GARANT MasterSteel atteint une nouvelle dimension en terme de qualité de fabrication.

Avec une géométrie optimisée, des composants de haute qualité et des méthodes de fabrication ultra-modernes, GARANT a créé une nouvelle génération d’usinage !

Grâce aux goujures à grand débit de copeaux, la géométrie permet une excellente évacuation des copeaux et des valeurs d’avance sans cesse accrues. Elle est spécialement conçue pour offrir une durée de vie et un fonctionnement silencieux exceptionnels, même dans les matériaux les plus exigeants. Les performances de l’outil sont favorisées par une hélice à pas différentiel et dynamique, ainsi qu'une qualité d'affûtage parfaite.

Cette qualité d’affûtage se retrouve également dans l’acuité des arêtes de coupe. L’outil bénéficie dès lors d’une arête de coupe très homogène, qui garantit une longue durée de vie, une usure réduite et une excellente qualité d’état de surface.

Un nouveau revêtement associé à un substrat hautes performances de choix assurent également une excellente durée de vie.

 
GARANT MasterSteel (Spot publicitaire)

GARANT MasterSteel (Spot publicitaire)

L'acier a trouvé son maître.
Une qualité exceptionnelle, une précision maximale et une longévité impressionnante caractérisent les nouvelles fraises ébauche HPC GARANT MasterSteel.

MASTERSTEEL Fraises HPC aux performances incomparables

800x650_OneShop_Garant_MasterSteel.jpg

GARANT MasterSteel : l'efficacité pour tous types d'aciers

La nouvelle fraise HPC MasterSteel permet d’usiner les matériaux les plus divers. La géométrie spéciale permet d’obtenir des résultats exceptionnels sur les aciers à haute résistance (résistance à la traction : env. 1 000 N/mm² ou plus).

Toutes les fonctionnalités des fraises ébauche HPC en un coup d'œil :

1. Hélice à pas différentiel, dynamique pour un fonctionnement silencieux exceptionnel.
2. Préparation d'arêtes de coupe pour une usure réduite et des surfaces d'excellente qualité.
3. Larges goujures pour des avances accrues.
4. Hélice à pas différentiel avec un minimum de vibrations.
5. Substrat hautes performances avec revêtement spécial pour une durée de vie prolongée.

 
GARANT MasterSteel (Vidéo produits) <BR/> Les fraises HPC de classe supérieure

GARANT MasterSteel (Vidéo produits)
Les fraises HPC de classe supérieure

Avec une géométrie optimisée, des composants de haute qualité et des méthodes de fabrication ultra-modernes, GARANT a créé une nouvelle génération d’usinage !

La géométrie spéciale permet d’obtenir des résultats exceptionnels sur les aciers à haute résistance (résistance à la traction : env. 1 000 N/mm² ou plus).

Témoignage Client

800x650_Kundenstimme_Garant_MasterSteel.jpg

"Nous avons besoin du meilleur pour être les meilleurs."

L'entreprise HAGER en Allemagne bénéficie des performances exceptionnelles des fraises GARANT MasterSteel. "Nous sommes toujours à la recherche du meilleur, nous explorons les limites. Cette nouvelle génération de fraises HPC GARANT MasterSteel s'adapte parfaitement à notre philosophie. Nous avons été rapidement convaincus que la fraise GARANT MasterSteel allait nous apporter de nets avantages !"

  • Avance accrue : pour une production plus rapide.
  • Une durée de vie exceptionnelle : pour une production plus longue.
  • Moins de changements : pour moins d'arrêts machine.

Directeur de la société, Michael Hager

Produits et autres informations

Vous trouverez ici toutes les fraises MasterSteel.

Commander les fraises MasterSteel