Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
  • Menu
GARANT

Profilomètre GARANT CM1

 Des structures claires et un maniement aisé pour des contrôles optimaux.

GARANT_CM1-Einleitung_800x550.jpg

Mesure du contour supérieur et inférieur :
Le profilomètre CM1 travaille avec des coordonnées absolues et permet d'enregistrer les contours dès le début dans un rapport précis entre eux. Dans la mesure descendante, il est ainsi possible de déterminer les contours lors d'une série de mesures et de régler automatiquement les contours les uns par rapport aux autres.

Calibration entièrement automatique :
Un calibrage entièrement automatique du palpeur réduit les efforts personnels et garantit un calibrage neutre pour l'utilisateur.

CM1

GARANT_CM1-Features_800x661.jpg

1. Ordinateur de mesure complet (Quad core, 8Go de RAM) avec gestion optimale des câbles (détrompeurs)
2 & 3. Table Y à commande numérique en option.
4. Système de mesure incrémentale optique sans contact pour des résultats fiables
5. Table en Granit
6. En option : Joystick de commande 

GARANT_CM1-Messbereich_800x565.jpg

 La plus grande plage de mesure de sa catégorie :
Avec une plage de mesure de 190 mm en X et 275 mm en Z (distance de palpage maximale dans l'espace > 300 mm), le profilometre CM1 offre la plus grande plage de mesure de sa catégorie. Contrairement à la mesure du point de rotation, cette mesure biaxiale permet une mesure constante avec un angle de mesure de 0°.

GARANT_CM1-Kalibrierung_800x567.jpg

Le nouvel appareil de mesure des contours marque également des points avec son kit convivial, qui est piloté par un logiciel spécialement développé pour ce système.

Fonctions de mesure :

- Réglage de la distance de mesure et de la vitesse de mesure
- Sélection facile des lignes et des cercles de régression
- Programmation de séquences automatiques et cercles
- Création de points d'accrochage
- Création de lignes auxiliaires, cercles auxiliaires
- Rotation et miroir des contours
- Détermination de la forme et de la position

Vidéo CM1

Produits et informations complémentaires