Lame de scie ruban en carbure rapporté HM-Titan SET 2/3

Réf.: 174162 2/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
2/3
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 34 mm
Type d'outils Carbure
Epaisseur 1,1 mm
Denture Combi
Angle de coupe 11 degré
Garnissage Carbure
Quantité minimum de commande 1 pc.
Unité d’emballage 1 pc.
Type de produit Lame de scie ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 174162 2/3
EAN / GTIN 2050001933980

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
100
Alu (à copeaux courts)
N
100
Alu > 10% Si
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
70
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Lame de scie ruban avoyée en carbure rapporté, avec avoyage progressif et angle de coupe positif 11°. Convient notamment au sciage de matériaux à contrainte résiduelle jusqu'à une résistance d'environ 1600 N/mm2 (< 50 HRC).
Type d'avoyage spécial empêchant le blocage du ruban avec des sections de matériau élevées. Pratique également, de manière générale, pour les scies à ruban relativement vieilles.
RÖNTGEN carbure-titane:
lame de scie ruban décalée en carbure rapporté avec denture rectifiée. (Dureté: env. 1600HV). Très haute capacité d'enlèvement de copeaux.

Remarque(s):

Prix unitaire = prix au mètre courant×long. de ruban y compris soudure.
Délai de livraison env. 3 semaines.
Indications de commande:
code article et référence (nombre de dents par pouce)×longueur désirée (mm).
Exemple: 5 pièces 174113 réf. 2/3×4640 mm.
Lors de toute demande, indiquer le fabricant et le type de scie à ruban, les dimensions du ruban, le matériau et la section de matériau.
Les petites machines d'atelier universelles (scies à ruban à cadre oscillant avec largeur de ruban 27×0,9mm) ne sont normalement pas conçues pour les lames de scie ruban en carbure rapporté.
Nos techniciens d'applications se tiennent à votre disposition pour toute question technique. Informations complémentaires, se reporter au manuel d'usinage GARANT110020.