Exécution:
bi-alfa-Master : Lame de scie ruban bimétal hautes performances avec pointes de dents en acier allié rapide (HSS) M42. Avec affûtage spécial sur la dent ébaucheuse (différence de hauteur de dent) pour un meilleur guidage de la coupe. Idéale pour les matériaux pleins (à partir de 50 mm) de tous les types d’aciers fortement alliés courants jusqu’à une dureté <45 HRC.
Remarque(s):
Nos techniciens d’application se tiennent à votre disposition pour toute question technique. Pour plus d’informations, consulter le
manuel d’usinage GARANT 110020 ou la rubrique
RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) du site Web https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Prix unitaire = prix au mètre courant × long. de ruban y compris soudure.
Indications de commande: longueur×largeur×épaisseur (mm) denture.
Exemple : 10 pièces
174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
N’utiliser la denture 3/4 0° et 4/6 0° que pour les tubes et profilés!