Exécution:
Lame de scie de production avec capacité de coupe élevée.
Description:
Denture variable, 0° − Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu’à 70 mm).
Denture variable 10° − Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).
3/4 – 10/14 dents par pouce: denture variable 0°
1,4/2H – 5/6H dents par pouce: denture variable 10°
Remarque(s):
Nos techniciens d’application se tiennent à votre disposition pour toute question technique. Pour plus d’informations, consulter le
manuel d’usinage GARANT 110020 ou la rubrique
RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) du site Web https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Prix unitaire = prix au mètre courant × long. de ruban y compris soudure.
Indications de commande: longueur×largeur×épaisseur (mm) denture.
Exemple : 10 pièces
174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
N’utiliser la denture 3/4 0° et 4/6 0° que pour les tubes et profilés!