{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Cote nom. épaisseur joint | 0,9 mm | |
Nuance | HB7720 | |
Largeur rainure W −0,03 | 0,98 mm | |
Prof. t pour P12 | 1,2 mm | |
Rayon R | 0,3 mm | |
⌀ ext. D | 9,6 mm | |
Type | P12 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour fraisage circulaire |
Référence article | 217267 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197542922 |