Exécution:
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
La forme polygonale innovante permet un vaste éventail d’utilisations. La structure de couche multifonction atteint une durée de vie maximale, même pour les matériaux très résistants.
Classe de tolérance: ISO 3X / 6GX = surcoté de 0,02 − 0,04 mm.
Utilisation:
Pour pièces à protéger par une couche galvanoplastique ou se rétractant légèrement lors de la trempe.