Exécution:
Taraud à refouler hautes performances de la toute dernière génération, spécialement conçu pour une
utilisation dans les aciers.- Géométrie polygonale optimisée pour un couple réduit.
- Revêtement HIPIMS multicouche pour une résistance à l’usure élevée.
- Substrat HSS-E-PM pour une sécurité de processus maximale.
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10;
≈ DIN 376 ≥ M12
). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.Classe de tolérance: 7GX.
Utilisation:
Pour pièces galvanisées ou se rétractant légèrement lors de la trempe.