Porte-outils à bride eco 16/11 mm

Réf.: 250601 16/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils DDJNR/L 1616H11
Plaquette adaptée DN.. 1104..
Largeur fonctionnelle L4 22 mm
Longueur de tête L1 33 mm
Longueur totale L 100 mm
Sous-plaquette 269007 1
Vis pour sous-plaquette 259027 3
Bride, vis, ressort 259036 8
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250601 16/11
EAN / GTIN 4045197808981

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.
Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "Eco"