Procédé de fabrication spécial pour goujures à grand débit de copeaux, très robustes.
Angle d'incidence des plaquettes spécifique permettant de réaliser des alésages sans stries lors du retrait du foret et d'obtenir une précision parfaite (± 0,1 mm en règle générale).
Arrosage interne dirigé directement sur les taillants (géométrie étudiée idéale pour une lubrification minimale).
Pression de lubrification de 3 à 10 bars suffisante.
Pour utilisation statique ou rotative.
Possibilité de perçage excentré dépendant du ⌀ jusqu’à 1,5 mm.
Attention ! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes! Prendre les mesures de précaution nécessaires.
Sur demande − coupe à gauche; − 2×D, − autres ⌀; − modèles spéciaux − amortisseur de vibrations pour ABS pour un usinage quasi sans vibrations, avec durée de vie maximale et niveau sonore minimum.