Coffret d'alésage micrométriques ⌀ 9,75 − 88,1 mm

Réf.: 237586
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
1 article(s) en stock

Description

Exécution:

Mallette comprenant une tête à aléser 237591, des barres d'alésage et des accessoires. Précision de réglage: 0,01 mm par graduation / 0,002 mm ⌀ au moyen d'un vernier.
Réglage du ⌀ avec jeu d'inversion minimum.
Pour ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Utilisation:

Pour outils d'alésage avec ⌀ queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Avec plaquettes ISO type CC..0602..

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquette 219830.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.