Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince-étau à double étrier (pince-étau de soudeur)

Réf.: 862005

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 100 mm
Porte-à-faux 70 mm
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 862005
Réf. fabricant GRZV

Description

Exécution:

Rails en acier profilé traité; réglage rapide; bec à réglage progressif; force de serrage réglable (max. 4000 N).
Avec 2 bras en étrier pour serrer les pièces par poussée (p. ex. lors de travaux de soudage).