• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Cliquet sans carré

Réf.: 814816

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 272 mm
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 814816
Réf. fabricant 27180

Description

Adapté(s) pour:

Clés à vannes de radiateur avec cliquet 814805 (jusqu’au cat. 51).