• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Pince universelle, chromée isolée suivant VDE

Réf.: 701735
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
1 article(s) en stock

Description

Exécution:

Acier à outils spécial, mâchoires de prise crantées. Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V. Taillants trempés par induction (env. 60 HRC).
Pince chromée, branches revêtues de plastique, isolées.

Norme:

DIN ISO 5746.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Assortiment VDE"