{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Longueur totale | 110 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 1,6 mm | |
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Norme | DIN ISO 5746 | |
Propriété des mors | cranté | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | chromée | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 701600 110 | |
EAN / GTIN | 4003773034957 | |
Réf. fabricant | 08 05 110 |