Réf.: 080272
Sur demande
Disponible immédiatement
34 article(s) en stock
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
Delivery by arrangement
Prix unitaire
à partir de 
CHF 22.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit
Marque: GARANT

Descriptif produit

Exécution:

Le raccord de sécurité GARANT est un raccord hautes performances en acier galvanisé, offrant une capacité de débit extrêmement élevée. Utilisation à une main nouvelle et améliorée.
Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars. Conforme aux normes ISO 4414 et EN 983.

Remarque(s):

Raccords adaptés, voir 080290 − 080293.
La série GARANT est conforme à l'Eurostandard 7,6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Instructions d'utilisation

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier