Exécution:
Angle de cintrage max.180° sur des rayons min. sans déformation du tube. Forme avec réglage en degrés.
Construction légère pour un travail sans effort. Poignée antidérapante.
Utilisation:
Pour le cintrage de tubes en cuivre doux. Etant donné que la pince peut également être utilisée au milieu du tube, il est possible de réaliser des contre-courbes dans toutes les directions sans transition ni joints.