Tournevis dynamométrique électronique

Réf.: 659050
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Description

Exécution:

Tournevis dynamométrique extrêmement polyvalent avec manche bimatière, grand affichage et adaptateur à changement rapide pour embouts. Dès que la valeur de consigne réglée est atteinte, le tournevis dynamométrique émet un signal visuel et acoustique. Deux modes de travail sont disponibles avec affichages en ligne et de la valeur maximale. Mémorisation jusqu’à 50 valeurs.
Unités de mesure: cNm, lbfin, kgfcm

Utilisation:

Contrôle de couple; serrage contrôlé de vis individuelles ou de petites séries.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.