Cliquet réversible, 1/2″ avec éjecteur 1/2

Réf.: 640190 1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
212 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2

Promotions et offres

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur totale 255 mm
Nombre de dents 40
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 640190 1/2
EAN / GTIN 4062406230883

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Carré conducteur mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort.
DIN 3122-D 12,5

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.