Exécution:
Grattoir universel maniable et léger en fonte d'aluminium avec embout en acier à l'extrémité du manche. Poignée ergonomique en plastique antidérapante pour un travail sûr et sans effort. La lame du grattoir correspond à une lame cassable de 18 mm courante (
845010 10) pour les réf. 1 − 3 et 22 mm (
845110 10) ou de 25 mm (
837755) pour la réf. 4, ce qui permet un changement rapide et aisé (mécanisme de blocage).
Livraison:
Avec 3 lames.
Remarque(s):
Lames de rechange 25 mm
837755 sans traits de rupture pour grattoir réf. 4.