• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Masque de soudage automatique 3M™ Speedglas™ 9100X BLACK

Réf.: 097912 BLACK

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Temps de commutation de clair à sombre 0,1 ms
Temps de commutation de sombre à clair 40 ms - 1 300 ms
Classification suivant EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Type de produit Masque de soudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097912 BLACK
Réf. fabricant 7000000215

Description

Exécution:

Masque de soudage automatique à propriétés optiques exceptionnelles, offrant une protection fiable contre le rayonnement, la chaleur et les étincelles parallèlement à une visibilité précise de la pièce. Travail agréable grâce à la vision sans distorsions et l'obscurcissement homogène. Il est possible de choisir parmi sept niveaux d'obscurcissement pour différentes opérations de soudage, ce qui évite la fatigue oculaire et renforce la qualité du travail. Chaque teinte de protection peut être préréglée, par ex. niveau clarté 3 pour les travaux de ponçage. Le serre-tête breveté procure un plus grand confort, y compris lorsque le masque est relevé. Grâce aux systèmes de suspension épousant les contours de la tête, le casque conserve toute sa stabilité en position relevée comme en position rabattue. Teintes de protection foncées: 5, 8, 9 – 13. Niveau clarté: 3. Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 2.500 heures). Champ de vision avec filtre de soudage: 54 × 107 mm.

Norme:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT
Utilisation : MIG, MAG, et TIG.