Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Harnais IGNITE TRION M/XXL

Réf.: 098106 M/XXL

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réf. fabricant M / XXL
Tour de hanches 800 - 1300 mm
Poids 2,82 kg
Type de produit Harnais

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098106 M/XXL
Réf. fabricant G-1131

Description

Exécution:

Ignite Trion. Harnais complet performant. Fonctionnel et ergonomique grâce au rembourrage pour les hanches asymétrique et aux anneaux de positionnement repliables suivant EN 358, qui n'entravent pas le travail. Ce nouveau système empêche le desserrage intempestif de la sangle. Convient particulièrement à une utilisation dans les entrepôts à chambres hautes.
Nouvelle gamme de harnais Ignite présentant des détails raffinés, tels que rembourrage aux épaules et aux jambes, clips Oktalock de haute qualité pour une sollicitation uniforme des deux côtés. Enroulement du harnais pour un travail sans entraves et indicateur d'abrasion. Poids max. admissible: 140 Kg.

Utilisation:

Travaux sur les façades, montage d'échafaudages, construction métallique, plates-formes élévatrices, sécurité antichute permanente.

Norme:

EN 361
Certification supplémentaire suivant EN 358.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "IGNITE"