Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Harnais ARG 31 L/XXL

Réf.: 098102 L/XXL

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réf. fabricant L / XXL
Tour de hanches 900 - 1300 mm
Poids 1,6 kg
Type de produit Harnais

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098102 L/XXL
Réf. fabricant G-0031

Description

Exécution:

ARG 31. Harnais idéal pour les travaux sans corde de positionnement, outils ou autres accessoires. Avec anneaux dorsal et sternal très résistants en acier et une protection dorsale confortable et respirante. Maniement aisé grâce aux fermetures à clic en aluminium.

Norme:

EN 361