Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Amortisseur de chutes BFD Band, Longueur: 2m

Réf.: 098122 2

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 2 m
Poids 0,78 kg
Mousqueton FS 51 ST
Type de produit Absorbeurs d'énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098122 2
Réf. fabricant L-0112-2

Description

Exécution:

Sangle BFD. Longe standard avec sangle en polyamide (d = 30 mm) et mousqueton en acier. Ouverture de mousqueton 18 mm maximale.

Norme:

EN 354; EN 355