Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Alternative disponible :

SPMT 120408, HB720, Type: UNI

Réf.: 218360 UNI

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SPMT 120408
Type UNI
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB720
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,12 mm
Epaisseur plan de travail 4,76 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218360 UNI
Réf. fabricant 218360 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Fonte GG(G)
K
170
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec