Jeu de pieds à coulisse numériques, avec jauge de profondeur plate, plage de mesure 150 mm IP67 avec sortie de données

Réf.: 412691
Remise
De  439,50 CHF
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
  • Interface: Interface RS232C; Port USB
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempées
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

Pied à coulisse numérique IP67 avec sortie de données. Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11,5 mm de haut. Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Au bout de 20 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d'énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés.
Boîtier bimatière avec surface en Haptoprene agréable au toucher. Le pied à coulisse résiste à l’eau, au lubrifiant, à l’huile et à la poussière. Livré avec câble de données. Surfaces de mesure finement rodées. Avec fonction Preset (préréglage).

Livraison:

Avec pile 081560 réf. CR2032.
3× pieds à coulisse 412690 réf. 150

Accessoire(s):

Câble de données 498948, interface clavier 498963.

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de sortie de données 412237 réf. D, support pour piles 412237 réf. B.