Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pied à coulisse d’atelier numérique

Réf.: 415530
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

Affichage numérique bien lisible. Propriétés de glissement et de guidage optimales grâce au guidage prismatique double. Becs de mesure en acier inoxydable, rectifiés avec précision. Bec de mesure gauche mobile.
Avec électronique Sylvac.

Livraison:

Avec rapport de contrôle usine. Attention! Port en sus à partir de la réf. 1500. Jusqu’à la réf. 1000 avec étui en plastique, à partir de la réf. 1500 emballage solide pour le transport.
Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.