Exécution:
Plage d’affichage: 8 chiffres et signes (−), prise secteur: 220 V.
Fonctionnement:
Mise à zéro / inversion du sens de comptage / commutation mm / pouces. Division par deux de la valeur affichée / commutation des coordonnées ABS / INC, addition / soustraction, fonction de cercle, programmable.
Touches de fonction pour fraiseuses et tours, fonction de cercle en série. Commande aisée.
Livraison:
Avec câble secteur (2 m) et fusible de rechange.
Accessoire(s):
Affichages avec sortie de données sur demande.