Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Multimètre MM3

Réf.: 473300 MM3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Portée de l'affichage 2 000
Précision de base 0,5 %
Référence fabricant MM3
Contrôle de continuité oui
Contrôle de diodes oui
Procédé de mesure RMS
Tension alternative c.a. 0,1 mV − 600 V
Tension continue c.c. 0,1 mV − 600 V
Courant alternatif c.a. 0,1 µA − 20 A
Courant continu c.c. 0,1 µA − 20 A
Résistance 0,1 Ω − 20 MΩ
Capacité 1 pF − 200 µF
Fréquence 1 Hz − 200 kHz
Catégorie de surtension CAT III 300 V CAT II 600 V
Matériau boîtier Plastique
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081561 6LR61
Type de produit Multimètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473300 MM3
Réf. fabricant 044029

Description

Exécution:

Boîtier robuste en plastique avec grand affichage LCD 3.1/2 pouces, 4 pouces ou 4.3/4 pouces.

Utilisation:

Appareils de mesure numériques pour de nombreuses applications. Offrent une sécurité élevée et d’autres fonctions supplémentaires.

Norme:

CEI / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livraison:

Avec piles, câbles de mesure, trousse de protection compacte, mode d’emploi.
Cadre de protection en caoutchouc.
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
    Référence fabricant Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier