Exécution:
Comparateurs numériques avec très grand affichage numérique (11 mm) et affichage de tolérance intégré (avec ou sans affichage de la valeur mesurée).
Fonction absolue:
Remise à zéro dans n’importe quelle position sans perdre la référence.
Facteur réglable via l’affichage.
Les différentes fonctions peuvent être directement bloquées dans le comparateur. Les réglages et les valeurs enregistrées (facteur, preset, tolérances) sont conservés, même en cas de remplacement de la pile.
Livraison:
Avec 1 pile
081560 réf. CR 2450.
Accessoire(s):