Capteur de force à main DFC

Réf.: 479027
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Interface: Interface Bluetooth; Port USB; Interface Digimatic

Description

Exécution:

Capteur de force universel avec affichage couleur pour une mesure précise de la force de traction et de compression. Boîtier robuste moulé.
  • Affichage des valeurs de force et maximale actuelles.
  • Touches de fonction programmables.
  • Surveillance des limites de tolérance avec affichage visuel et sonore.
  • Mémoire de valeurs mesurées.
  • Analyse statistique des valeurs mémorisées.
  • Interface pour exportation de données.
  • Affichage commutable: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Possibilité de transmission des valeurs mesurées via Bluetooth.
  • Valeur moyenne de la force/temps.

Livraison:

Valise de transport, fiche de charge avec câble de raccordement USB, accessoires (plaque de pression, crochet, pointe, ailette, rainure en V, rallonge).

Accessoire(s):

Banc d’essai manuel 479029.
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
    Plage de mesure (N) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier