Balance de précision, type 572

Réf.: 479521
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

  • Boîtier métallique robuste.
  • Utilisation simple, didactique.
  • Fonctionnement sur piles ou sur secteur.
  • Les unités de pesée (par ex. poids des vis) sont librement programmables.
  • Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids d’ajustage externe nécessaire disponible sur demande).
  • Quantité: quantité de référence au choix 1, 5, 10, 20 pièces. Commutation de l’affichage pièce / poids.
  • Réception: mémoire séparée pour la tare et les éléments à réceptionner (total net).
  • KERN Universal Port (KUP): permet de raccorder des adaptateurs d’interface KUP externes, par ex. RS-232 ou USB, pour l’échange de données et d’ordres de commande, sans nécessiter d’installation.

Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V / 50 Hz, capot de protection.

Accessoire(s):

Batterie externe, câble de données, imprimante, adaptateur d’interface, par ex. RS-232 ou USB, disponibles sur demande.
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
    Plage de pesée maximale (g) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier