{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Fein Type E 18 V | |
Référence fabricant | ASW 18-18 | |
Type de moteur | Moteur EC sans balais | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Plage de couples | 6 Nm - 18 Nm | |
Vitesse de rotation max. | 375 min-1 | |
Forme | Visseuse d'angle droite | |
Poids, batterie comprise | 1,2 kg | |
Renvoi d'angle adapté | 071133 22020 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Visseuses |
Référence article | 071123 7112696 | |
Réf. fabricant | 71126960000 |