Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Perceuse-visseuse sans fil, recharge sans fil GSR1860CW

Réf.: 070247 GSR1860CW

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Emballage valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GSR 18 V-60C
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans balais
Couple max. doux 31 Nm
Couple max. dur 60 Nm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 0 min-1 - 600 min-1
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 0 min-1 - 1 900 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 38 mm
Poids 1,7 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Interface Charge sans fil
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070247 GSR1860CW
Réf. fabricant 06019G1105

Description

Exécution:

Perceuses-visseuses sans fil
  • Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.
  • Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).
  • Éclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
  • Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
  • Poignée Softgrip.

KickBack-Control avec arrêt automatique en cas de blocage ainsi que couplage de précision unique en son genre et frein moteur. Foret pour métaux Auto-Lock 13 mm. Couple élevé.
Avec système de recharge sans fil: recharge automatique faisant appel à une technologie de recharge par induction spéciale, préservant la batterie. Postéquipement avec module connectivity possible.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion ProCORE 18 V / 4,0 Ah, chargeur rapide, L-BOXX.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Remarque(s):

Batteries de rechange, kits de base et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073863073867.