Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Aspirateur sans fil M12DE

Réf.: 070226 M12DE
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 12 V
Référence fabricant M12 DE-201X
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 22 000 min-1
⌀ de perçage 16 mm
Prof. perçage 120 mm
Poids 1,7 kg

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070226 M12DE
Réf. fabricant 4933443003

Description

Exécution:

Aspirateurs sans fil universels compacts et légers pour marteaux perforateurs avec ⌀ collier de serrage de 43 à 59 mm.
  • Le filtre HEPA retient 99,97% de toutes les particules de poussières.
  • Butée de profondeur verrouillable avec vernier 120 mm.
  • Composants électroniques REDLINK™.
  • Positions du commutateur: marche, arrêt, automatique avec délai de 5 secondes pour une aspiration complète.
  • Possibilité de fixation du côté droit ou gauche de la machine.
  • Batteries Red Li-Ion avec surveillance des cellules individuelles et indication de capacité.

Livraison:

Avec 1× batterie Li-Ion Red 12 V / 2,0 Ah, chargeur. HD-Box (valise), poignée supplémentaire, raccords d'aspiration supplémentaires, 3 adaptateurs pour adaptation au ⌀ collier de serrage.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Remarque(s):

Batteries de rechange adaptées et chargeurs, voir codes art. 073814 / 3815 / 3816 et 073840.
Conditions de garantie du fabricant, voir page 1470.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange