{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Indice de protection IP | IP 65 | |
Zone ATEX | aucune | |
Flux lumineux | 500 lm | |
Durée d'éclairage | 3 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Capacité de la batterie | 3,3 Ah | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Type de produit | Lampes torches |
Référence article | 081251 |