Exécution:
Les cadres-supports en profilé C de 100 mm de large sont équipés de 3 ou 4 plateaux complètement extensibles. Perforations d’accrochage au pas de 50 mm.
Coloris:
Cadre, paroi arrière gris clair RAL 7035. Plateaux extensibles anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.
Remarque(s):
- A des fins de sécurité, le rayonnage avec la plaque d’assise doit être ancré au sol à l’aide d’un matériel de fixation approprié.
- Les rayonnages peuvent être équipés des parois latérales 993260; 993270, des jeux de portes battantes 993321; 993331 et de volets roulants électriques 993310 − 993316.
- En cas d’utilisation maximale d’un rayonnage de base + 1 rayonnage d’appoint, les charges au sol suivantes sont calculées: charge ponctuelle 2500 kg, pression de surface 10 kg/cm2, charge de surface par m2 3290 kg/m2.
- Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.