Rayonnage d'appoint lourd avec 1 échelle Prof. utile 1350 mm

Réf.: 993010
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 4 000
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 50
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Description

Exécution:

Echelles en profilé C de 100 mm de large. Avec perforations d’accrochage au pas de 50 mm pour fixation des plateaux extensibles. Avec barre de fermeture (blocage individuel), panneau supérieur et paroi arrière (4 pièces pour réf. 2000, 5 pièces pour réf. 2500).

Utilisation:

Pour équipement avec des plateaux extensibles 993101; 993111, des parois latérales 993260; 993270, des portes battantes 993321; 993331 et des volets roulants électriques 993310993316.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • A des fins de sécurité, le rayonnage avec la plaque d’assise doit être ancré au sol à l’aide d’un matériel de fixation approprié.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.