Porte coulissante grillagée, largeur 2000 mm

Réf.: 994116
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Système polyvalent pour l’exploitation et le stockage; pour montage rapide de fermetures, de parois de dépôts et de cloisons. Suivant le principe modulaire, les différents éléments peuvent se combiner selon vos souhaits. Le maillage plat de 40×40×3,8 mm intégré dans un profilé de cadre de 30 mm offre une qualité et une transparence optimales. Également disponible en versions tôle d'acier et verre acrylique.

Livraison:

Avec fixations (uniquement pour 994130).

Coloris:

Au choix gris clair RAL 7035 (couleur standard), bleu signal RAL 5005, bleu outremer RAL 5002, bleu brillant RAL 5007, bleu gentiane RAL 5010, bleu clair RAL 5012, turquoise RAL 5018, gris poussière RAL 7037, revêtement par poudre.